| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-CP_0803107-10-S10006 Herst.-Nr.: 0803107-10 S10006 EAN/GTIN: 4066681943292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten, innen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 21,6 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 6011 Resedagrün | Füße: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank c+p, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |