| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_12934-312-S10218 Herst.-Nr.: 12934-312 S10218 EAN/GTIN: 4066681113503 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schubladenschrank Acurado, als Hängeregistraturschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2- bahnig, für Weitere Informationen: | | Gewicht: | 74,73 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | 2406015 RDS Horizontblau | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeregistraturschrank, Registratur-Schrank, Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteikartenschrank a4, hängeregisterschrank, schubkastenschrank weiss, Hängeregisterschränke, Hängeregister-Aktenschrank, Hängeregistraturschränke, Registraturschränke, Registerschrank, Registerschränke, Hängehefter-Schrank, Hängehefter-Schränke, Hängemappen-Schrank, Kar |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 502,06* | € 575,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 680,82* | € 764,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,41* | € 825,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,20* | € 828,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|