| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_46082-220101-S10002 Herst.-Nr.: 46082-220101 S10002 EAN/GTIN: 4066681398177 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank FlexOffice Prefino, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus doppelwandiger Stahlkonstruktion für hohe Stabilität und Langlebigkeit, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosio Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80,18 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Dekor DBS: | Dekor Diamant-Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Mate |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 624,46* | € 724,49* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,62* | € 952,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 874,14* | € 994,29* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 811,46* | € 998,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|