| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_46113-2118-S10005 Herst.-Nr.: 46113-2118 S10005 EAN/GTIN: 4066681398245 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Flex+, als Trockungsschrank, 2 Abteile zur separaten Nutzung für je 2 Personen, Abteilbreite 350 mm, Türen zueinanderschlagend, einzeln verschließbar, Korpus aus langlebiger, doppelwandiger Stahlkonstruktion, elektrolytisch verzi Weitere Informationen: | | Gewicht: | 159,63 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | Dekor Weiß | Füße: | RAL 7021 Schwarzgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Trocknungsschrank, Trocknungsschränke, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.995,50* | € 2.221,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.221,63* | € 2.469,10* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.165,78* | € 2.479,98* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.546,79* | € 2.811,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|