| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48010-22-S10806 Herst.-Nr.: 48010-22 S10806 EAN/GTIN: 4065714399723 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Evolo48, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Weitere Informationen: | | Gewicht: | 48,17 KG | Korpus: | RAL 9016 Verkehrsweiß | Front: | Dekor Eiche Sereno | Füße: | RAL 9005 Tiefschwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 465,26* | € 552,65* | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,92* | € 736,46* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,11* | € 816,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 650,43* | € 819,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|