| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_480106-20-S10023 Herst.-Nr.: 480106-20 S10023 EAN/GTIN: 4064615884277 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Evolo48, als Schulschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Ga Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38,56 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5010 Enzianblau | Füße: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kindergartenspind, Schulspind, Kita-Spind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 304,31* | € 378,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 313,25* | € 379,72* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 409,32* | € 484,71* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,50* | € 486,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|