| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48020-323-S10008 Herst.-Nr.: 48020-323 S10008 EAN/GTIN: 4025314349078 |
| |
|
| | |
| Stahl-Fächerschrank Evolo48, 3 Abteile mit je 3 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als prakt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 77,71 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Oberfläche Korpus: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank h1800xb1200xt500mm, schließfach schrank, c+p schließfachschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungssch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 710,37* | € 809,52* | | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,22* | € 823,75* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,28* | € 1.073,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 960,45* | € 1.091,13* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 908,87* | € 1.095,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|