| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_480203-20-S10049 Herst.-Nr.: 480203-20 S10049 EAN/GTIN: 4062084450825 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Evolo48, als Kindergartenschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hoc Weitere Informationen: | | Gewicht: | 28,09 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 7035 Lichtgrau | Belüftung Korpus: | Belüftungslochbild im Schrankboden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Kindergartenspind, Schulspind, Kita-Spind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 320,51* | € 387,04* | | | | | 52 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 320,74* | € 387,07* | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 324,00* | € 401,56* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,97* | € 470,43* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,94* | € 472,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|