| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_480203-30-S10079 Herst.-Nr.: 480203-30 S10079 EAN/GTIN: 4063332241899 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Evolo48, als Kindergartenschrank, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hoc Weitere Informationen: | | Gewicht: | 39,46 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5012 Lichtblau | Belüftung Korpus: | Belüftungslochbild im Schrankboden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Kindergartenspind, Schulspind, Kita-Spind, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 438,32* | € 519,55* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 438,05* | € 519,57* | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 425,72* | € 520,59* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,35* | € 557,05* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 412,41* | € 559,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|