| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48320-42-S10074 Herst.-Nr.: 48320-42 S10074 EAN/GTIN: 4025314397383 |
| |
|
| | |
| Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Evolo48, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Fach 1 stabile Garderobensta Weitere Informationen: | | Gewicht: | 98,29 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 3003 Rubinrot | Oberfläche Korpus: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, 8 abteil-schrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 785,92* | € 901,00* | | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,76* | € 911,07* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,99* | € 1.215,99* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.077,46* | € 1.232,06* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,37* | € 1.237,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|