| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_483206-20-S10035 Herst.-Nr.: 483206-20 S10035 EAN/GTIN: 4062084653158 |
| |
|
| | |
| Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank Evolo48, als Schulschrank, 2 Abteile mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Korpus aus stabiler St Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40,82 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5010 Enzianblau | Oberfläche Korpus: | lackiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Ga |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 386,16* | € 457,41* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,74* | € 457,43* | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 398,72* | € 484,38* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,50* | € 546,97* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,27* | € 549,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|