| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48406-02-S10013 Herst.-Nr.: 48406-02 S10013 EAN/GTIN: 4025314079784 |
| |
|
| | |
| Offene Garderobe Evolo48, für 6 Personen, bestehend aus 2 Fächerschränken mit je 3 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, dazwischen Ablage mit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 71,35 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5012 Lichtblau | Inneneinrichtung: | RAL 7021 Schwarzgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, Metall-Schließfachschrank, Metall-Schließfachschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderoben-Schließfachschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleide |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 37 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 741,49* | € 852,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 961,07* | € 1.101,76* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 900,85* | € 1.106,64* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 989,73* | € 1.135,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|