| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48610-22-S10038 Herst.-Nr.: 48610-22 S10038 EAN/GTIN: 4065714429598 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Evolo48, als Kombinationsschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, rechtes Abteil mit 2 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, linkes Abteil i Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50,95 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 6011 Resedagrün | Füße: | RAL 7035 Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kombinationsschrank, Kombinationsschränke, Kombinationsspind, Kombinationsspinde, Kombischrank, Kombischränke, Kombispind, Kombispinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleide |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 436,43* | € 512,48* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,28* | € 656,03* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,98* | € 658,62* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 604,74* | € 703,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|