| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_48650-22-S10019 Herst.-Nr.: 48650-22 S10019 EAN/GTIN: 4063332685013 |
| |
|
| | |
| Stahl-Garderobenschrank Evolo48, als Kombinationsschrank, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, rechtes Abteil mit 2 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, linkes Abteil i Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53,38 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 5012 Lichtblau | Gestell: | RAL 7021 Schwarzgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Kombinationsschrank, Kombinationsschränke, Kombinationsspind, Kombinationsspinde, Kombischrank, Kombischränke, Kombispind, Kombispinde, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleide |
| | |
| |