Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_8921-052-S10340 Herst.-Nr.: 8921-052 S10340 EAN/GTIN: 4064615152383 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Hö Weitere Informationen: | | Gewicht: | 68,11 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 3003 Rubinrot | Höhenverstellraster Boden: | 15 MMT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Schwerlas-Werkzeugschrank, Werkzeugschrank Schwerlast, Werkzeug-, Werkzeug-Schwerlastschränke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 397,69* | € 490,76* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 462,16* | € 549,98* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,91* | € 557,17* | | | | | 82 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 478,85* | € 559,50* | | | | Lager 9587 | 36 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 462,84* | € 559,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|