Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter mit Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter mit Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, anthrazitgrau
Kippbehälter mit Abrollkufen, 1000 kg, 500 Liter, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_20230800000096
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20230800000096
EAN/GTIN:
     4251765302588
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
2023.8RAL7016 Rechteckiger Kippbehälter aus hochwertigem Stahlblech mit umlaufend profilierter Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen vom Fahrersitz bedienbar. Mit Kette gesichert gegen ungewolltes Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
1330 mm
Breite:
980 mm
Höhe:
830 mm
Weitere Suchbegriffe: 20230800000096, 2023.8RAL7016, Single, 36129216, 4251765302588
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 578,02*
€ 648,18*
€ 4,90*
ab € 594,82*
€ 664,03*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,64*
€ 667,01*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 612,61*
€ 683,18*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,07*
€ 714,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,18*
€ 771,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,07*
€ 743,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 625,06*
€ 743,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 625,05*
€ 743,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,57*
€ 713,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,02*
€ 687,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20230800002555
ab € 140,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.