Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 5000 Liter, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 5000 Liter, enzianblau
Kippbehälter extragroß und massiv, 2500 kg, 5000 Liter, enzianblau
Artikel-Nr.:
     9587-EICH_20242200000097
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20242200000097
EAN/GTIN:
     4251765303240
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter eichinger
2024.22RAL5010 Ein Kippbehälter in XXXL. In enorm massiver Ausführung mit profilierten Seitenwänden und robusten Dreiecksstützen, um ein kontrolliertes Auskippen und Aufrichten zu ermöglichen. • Massiver, verstärkter Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen • mit umlaufenden Wannenprofil und doppelter Verstärkung an der Auskipp-Kante • Lagerung auf Drehgelenk, 90° kippbar • über Seilzug zu kippen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • hydraulische Kippvorrichtung • Kippbremse • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Länge:
2440 mm
Breite:
2260 mm
Höhe:
1750 mm
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 5 m³, 20242200000097, 2024.22RAL5010, Single, 36129216, 4251765303240
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.377,77*
€ 3.561,69*
€ 4,90*
ab € 3.448,61*
€ 3.620,41*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.462,59*
€ 3.634,69*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.464,16*
€ 3.652,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.491,89*
€ 3.669,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.561,69*
€ 4.238,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.502,57*
€ 4.168,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.502,56*
€ 4.168,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.502,55*
€ 4.168,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.437,34*
€ 4.090,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.391,14*
€ 4.035,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.377,77*
€ 4.019,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
20242200002555
ab € 418,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.