Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülltonne
>
Artikel
Mülltonnen-Entleerer für Haushaltstonnen, 600 kg, 80 bis 240 Liter Tonnen feuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-EICH_20920100002000
Hersteller:
Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
20920100002000
EAN/GTIN:
4251765382801
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
2092.1verz. Der Mülltonnen-Entleerer für Gabelstapler wird zum Abkippen von Haushaltsmülltonnen eingesetzt. 2 Haken fixieren die Mülltonne an das Gerät. Mit Kettensicherung gegen ungwolltes Abkippen von den Zinken.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
1020 mm
Höhe:
300 mm
... >
Lager 9587
>
Eichinger
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mülltonne
,
mülltonne 240l stahl
,
abfallgroßbehälter 240 l
,
abfalltonne
,
20920100002000
,
2092.1verz.
,
Single
,
36123401
,
4251765382801
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,54*
€ 1.194,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 973,33*
€ 1.158,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 973,32*
€ 1.158,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 973,31*
€ 1.158,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,22*
€ 1.087,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,60*
€ 1.030,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,37*
€ 946,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen