| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-EICH_22340100002000 Herst.-Nr.: 22340100002000 EAN/GTIN: 4251765314963 |
| |
|
| | |
| 2234.1verz. Massiv konstruierte Stapleraufsatz mit Einfahrtaschen und Kranösen zum Transportieren, Kippen und Drehen von Sicken-Fässern. Die Fässer werden von Stahlriemen mit Exzenterverschluss gehalten. Der Kippvorgang wird je nach Ausführung über Handkurbel, Kettenrad oder Hydraulik betätigt. Inklusive Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • komplett feuerverzinkte Ausführung Weitere Informationen: | | Länge: | 1270 mm | Breite: | 1090 mm | Höhe: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 22340100002000, 2234.1verz., Single, 36123401, 4251765314963 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 1.594,09* | € 1.701,74* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.638,36* | € 1.737,39* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.641,97* | € 1.754,02* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.646,51* | € 1.754,02* | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.648,84* | € 1.754,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|