| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-F_1336.007 Herst.-Nr.: 1336007 EAN/GTIN: 4037753101261 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaftfräser DIN844-BL Ty p W D.7mm HSSE blank Dral l 40Grad HB Z3 lang FRANK EN Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | FRANKEN | Nenn-Ø: | 10 mm | Schaftausführung: | DIN 1835 B | Typ: | W | Einsatzlänge: | 53 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hsse d.10,0 mm, alu- und kunststofffräser, kunststofffräser 10mm, DIN844-BL, Typ, W, F_1336, 4037753101261, 1336.007, Bohrnutenfräser, Fräser, Fräswerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |