| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9587-F_1927A.018 Herst.-Nr.: 1927A.018 EAN/GTIN: 4037753174340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaftfräser DIN6527 TypH HSC Hard-Cut D.18mm HM T iAlN 50Grad HB Z8 lang FR ANKEN Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | FRANKEN | Nenn-Ø: | 8 mm | Schaftausführung: | DIN 6535 HB | Typ: | N | Einsatzlänge: | 30 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft hm, fräser mit schaft, fräser mit schaft typ n, DIN6527-BL, Typ, H, HSC, Hard-Cut, F_1927A, 4037753174340, 1927A.018, Vollhartmetall-Schaftfräser, Fräser, Fräswerkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |