| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-F_2449K.003 Herst.-Nr.: 2449K.003 EAN/GTIN: 4037753731406 |
| |
|
| | |
| Economy HM-Schaftfräser lang TypWR GLT 3,0 mm Weitere Informationen: | | d1, h11: | 6 | l2: | 13 | l3: | 20 | l1: | 57 | d3: | 5,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, 2449K.003, Franken, 4037753731406, Economy, HM-Schaftfräser, lang, TypWR, GLT, 3, mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,30* | € 68,04* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 50,16* | € 68,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,78* | € 68,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|