Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 25510 XS, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 25510 XS, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25510 XS, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25510 XS, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA25510XS
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25510XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
500 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
330
Feldlast:
2500
Gewicht:
44,889
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA25510XS, HOFE_HKA25510XS, zerlegt, HKA 25510 XS, 6 Böden 2500 x
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
23
Frei Haus
ab € 230,51*
€ 284,58*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 232,61*
€ 322,93*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,94*
€ 417,23*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,93*
€ 384,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,63*
€ 372,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,81*
€ 322,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,61*
€ 276,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25010VT
ab € 354,57*
Zubehör
Eurokraft
871818
ab € 172,56*
Zubehör
Eurokraft
871826
ab € 177,70*
Zubehör
Eurokraft
871796
ab € 167,82*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 12,78*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,26*
Zubehör
Hofe
HZA25510XS
ab € 178,92*
Zubehör
Hofe
HZA25513XS
ab € 223,58*
Zubehör
Hofe
Z541500
ab € 26,90*
Zubehör
Hofe
Z542050
ab € 4,69*
Zubehör
Hofe
Z582510
ab € 42,99*
Zubehör
Hofe
Z525050
ab € 25,30*
Zubehör
Hofe
K10050S/040
ab € 29,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.