Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HKA 25813 AS, 6 Böden 2500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Fachboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2500 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HKA 25813 AS, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25813 AS, 6 Böden 2500 x
Anbauregal, zerlegt, HKA 25813 AS, 6 Böden 2500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HKA25813AS
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25813AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
800 x 1300 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
330
Feldlast:
2100
Gewicht:
95,281
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: anbauregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HKA25813AS, HOFE_HKA25813AS, zerlegt, HKA 25813 AS, 6 Böden 2500 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 450,29*
€ 535,93*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 457,02*
€ 608,44*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,44*
€ 724,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,42*
€ 707,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 530,83*
€ 631,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,06*
€ 608,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 507,89*
€ 604,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,30*
€ 578,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 287,47*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 352,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 364,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 274,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500713
ab € 7,85*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 135,32*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,05*
Zubehör
Hofe
Z525080
ab € 32,20*
Zubehör
Hofe
K13080S/040
ab € 54,83*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR25080C
ab € 224,07*
Zubehör
Eurokraft
715332
ab € 67,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.