Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, HZA 20513 SR 2000 x 500 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Schrägboden-Anbauregal "ORION PLUS" 2000 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, HZA 20513 SR 2000 x 500 x
Anbauregal, zerlegt, HZA 20513 SR 2000 x 500 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HZA20513SR
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZA20513SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
1300 mm, verzinkt mit 3 Schrägböden
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
100
Feldlast:
300
Gewicht:
35,264
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, schrägbodenregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HZA20513SR, HOFE_HZA20513SR, zerlegt, HZA 20513 SR 2000 x 500 x
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 183,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,73*
€ 203,66*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 163,95*
€ 204,28*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,40*
€ 267,95*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505130
ab € 38,60*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20510SR
ab € 126,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.