Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, RFG 255010 MD,12 Böden 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabil-Steckregal, doppelseitig
Stabil-Steckregal, doppelseitig
Stabil-Steckregal, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_RFG255010MD
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     RFG255010MD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
x 500 x 1025 mm - enzianblau / verzinkt -
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1025
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
3600
Gewicht:
117,932
Hoehe:
2500
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
Enzianblau RAL 5010
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: steckregal höhe 2,5 m tiefe 0,5 m, grund regal, grundregal tiefe 500mm, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, RFG255010MD, HOFE_RFG255010MD, zerlegt, RFG 255010 MD, 12 Böden 2500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,31*
€ 644,84*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,03*
€ 683,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,78*
€ 684,11*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 600,2392*
€ 694,5792*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 549,62*
€ 722,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,06*
€ 859,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,21*
€ 753,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 623,63*
€ 742,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,34*
€ 729,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,23*
€ 705,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,62*
€ 654,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10255/75570
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.