Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal, zerlegt, WKA 22307 ED, 7 Böden 2200 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Anbauregal "WR" 2200 mm hoch
Akten-Anbauregal "WR" 2200 mm hoch
Anbauregal, zerlegt, WKA 22307 ED, 7 Böden 2200 x
Anbauregal, zerlegt, WKA 22307 ED, 7 Böden 2200 x
Anbauregal, zerlegt, WKA 22307 ED, 7 Böden 2200 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKA22307ED
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA22307ED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
300 x 750 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
750
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
420
Gewicht:
15,672
Hoehe:
2200
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKA22307ED, HOFE_WKA22307ED, zerlegt, WKA 22307 ED, 7 Böden 2200 x
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 103,20*
€ 140,18*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,63*
€ 141,24*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,93*
€ 141,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 118,40*
€ 149,89*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,72*
€ 150,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17610DA
ab € 138,17*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17607DA
ab € 120,68*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17610DA
ab € 159,81*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17607DA
ab € 142,66*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17310EX
ab € 80,40*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA17307EX
ab € 74,41*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17310EX
ab € 104,98*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG17307EX
ab € 100,88*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20610DA
ab € 154,92*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20607DA
ab € 142,94*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20610DA
ab € 182,62*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20607DA
ab € 166,12*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20310EX
ab € 92,22*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZA20307EX
ab € 85,05*
Ähnlich
Julius vom Hofe
HZG20310EX
ab € 120,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.