Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WKG 20510 M, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WKG 20510 M, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, WKG 20510 M, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, WKG 20510 M, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKG20510M
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG20510M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
500 x 1000 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1000
Gewicht:
33,814
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal tiefe 500mm, grund regal, vom hofe grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKG20510M, HOFE_WKG20510M, zerlegt, WKG 20510 M, 5 Böden 2000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 168,54*
€ 210,55*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 189,70*
€ 237,15*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 219,18*
€ 260,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,85*
€ 260,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K10050M/051
ab € 22,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
K435030
ab € 12,77*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4534
ab € 5,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 21,74*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 27,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 32,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA20510M
ab € 138,89*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA20513M
ab € 176,02*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z421500
ab € 26,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z422050
ab € 4,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410100
ab € 27,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410050
ab € 15,24*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405100
ab € 15,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405050
ab € 10,38*
Zubehör
Julius vom Hofe
K451010
ab € 10,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.