Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WKG 30313 M, 7 Böden 3000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "WR" 3000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "WR" 3000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WKG 30313 M, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, WKG 30313 M, 7 Böden 3000 x
Grundregal, zerlegt, WKG 30313 M, 7 Böden 3000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WKG30313M
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKG30313M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
300 x 1300 mm, lichtgrau
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1300
Deckboden:
nein
Fachlast:
200
Feldlast:
1400
Gewicht:
51,196
Hoehe:
3000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
OberflaecheStuetzen:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, vom hofe grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WKG30313M, HOFE_WKG30313M, zerlegt, WKG 30313 M, 7 Böden 3000 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 253,04*
€ 310,96*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 255,69*
€ 354,58*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,58*
€ 421,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,61*
€ 399,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,16*
€ 392,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,69*
€ 304,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
K13030M/051
ab € 24,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
K4536
ab € 6,87*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582013.1
ab € 27,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582513.1
ab € 33,95*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583013.1
ab € 40,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA30310M
ab € 161,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
WKA30313M
ab € 208,08*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410130
ab € 32,49*
Zubehör
Julius vom Hofe
K410030
ab € 11,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405130
ab € 18,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
K405030
ab € 8,39*
Zubehör
Julius vom Hofe
K451013
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.