Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundregal, zerlegt, WZG 20310 L, 5 Böden 2000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Fachboden-Grundregal "WR" 2000 mm hoch
Grundregal, zerlegt, WZG 20310 L, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, WZG 20310 L, 5 Böden 2000 x
Grundregal, zerlegt, WZG 20310 L, 5 Böden 2000 x
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_WZG20310L
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WZG20310L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
300 x 1000 mm, verzinkt
Weitere Informationen:
Bedienung:
Zweiseitig
Breite:
1000
Deckboden:
nein
Fachlast:
125
Feldlast:
625
Gewicht:
17,822
Hoehe:
2000
Lastaufnahme:
Fachboden
OberflaecheBoeden:
verzinkt
OberflaecheStuetzen:
verzinkt
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraub-grundregale, grundregal, Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, WZG20310L, HOFE_WZG20310L, zerlegt, WZG 20310 L, 5 Böden 2000 x
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 96,01*
€ 123,78*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 105,58*
€ 135,69*
€ 4,95*
ab € 171,34*
€ 214,47*
Frei Haus
ab € 171,75*
€ 214,47*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hofe
WZA20310L
ab € 77,60*
Zubehör
Hofe
WZA20313L
ab € 99,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z4534
ab € 4,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582010.1
ab € 21,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z582510.1
ab € 27,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z583010.1
ab € 32,54*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410100
ab € 20,79*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z410030
ab € 10,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405100
ab € 12,53*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z405030
ab € 7,84*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z451010
ab € 7,83*
Zubehör
Hofe
Z10030L/051
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.