Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWEEPER SR 1601 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWEEPER SR 1601 B
SWEEPER SR 1601 B
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_13300103
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     13300103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NILF_13300103
NILFISK GMBH
13300103
SWEEPER SR 1601 B
Die SR1601 Aufsitzkehrmaschine ermöglicht hervorragende Staubkontrolle dank des Dustguard™ Systems. Weniger Staub bedeutet weniger Reinigungsaufwand an anderer Stelle. Exzellente Produktivität dank der großen 900 mm Hauptkehrwalze, insgesamt 1600 mm Kehrbreite und die zuverlässige, robuste Konstruktion gewährleisten ein schnelles und gründliches Ergebnis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
760 kg
Länge:
224 mm
Breite:
147 mm
Tiefe:
178 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23.872,51*
€ 24.054,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28.488,43*
€ 28.642,57*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 28.464,32*
€ 29.357,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30.556,86*
€ 30.698,04*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.357,84*
€ 34.935,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.010,61*
€ 34.522,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28.761,65*
€ 34.226,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28.512,11*
€ 33.929,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.464,32*
€ 33.872,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.