| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16316-D44-13300103 Herst.-Nr.: 13300103 EAN/GTIN: 5711140136881 |
| |
|
| | |
| Die SR1601 Aufsitzkehrmaschine ermöglicht hervorragende Staubkontrolle dank des Dustguard_ Systems. Weniger Staub bedeutet weniger Reinigungsaufwand an anderer Stelle. Exzellente Produktivität dank der großen 900 mm Hauptkehrwalze, insgesamt 1600 mm Kehrbreite und die zuverlässige, robuste Konstruktion gewährleisten ein schnelles und gründliches Ergebnis. Weitere Informationen: | | Abmessungen (L x B x H): | 2240 x 1470 x 1780 mm | Gewicht: | 760 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 23.872,51* | € 24.204,70* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28.488,43* | € 28.784,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28.464,32* | € 29.498,86* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30.556,86* | € 30.836,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|