Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACKING RING 10X14X3 DIN 7603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PACKING RING 10X14X3 DIN 7603
PACKING RING 10X14X3 DIN 7603
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_2838
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     2838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
PACKING RING 10X14X3 DIN 7603 - 2838
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
12 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
4 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,27*
€ 13,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 16,09*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 16,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 26,92*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 10,62*
€ 28,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.