Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPERATURE SENSOR W/PVC WIRE PT 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEMPERATURE SENSOR W/PVC WIRE PT 100
TEMPERATURE SENSOR W/PVC WIRE PT 100
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_301000730
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     301000730
EAN/GTIN:
     4005337691927
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 kg
Länge:
101 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_301000730, NILFISK GMBH, 301000730, TEMPERATURE SENSOR W/PVC WIRE PT 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,57*
€ 39,64*
31 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,93*
€ 44,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,48*
€ 45,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,50*
€ 52,93*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,65*
€ 54,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.