Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUCTION HOSE KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUCTION HOSE KIT
SUCTION HOSE KIT
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_40000736
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     40000736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Staubsaugerschlauch
saugschlauch staubsauger nilfisk
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Länge:
43 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch staubsauger, NILF_40000736, NILFISK GMBH, 40000736, SUCTION HOSE KIT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,79*
€ 139,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 113,27*
€ 145,81*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 113,99*
€ 153,70*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 117,33*
€ 158,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,17*
€ 169,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.