| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-NILF_46296 Herst.-Nr.: 46296 EAN/GTIN: 4005337462961 |
| |
|
| | |
| PLUG SOCKET 10/16A CEE7/VII - 46296 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 35 kg | Länge: | 55 mm | Breite: | 65 mm | Tiefe: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,84* | € 20,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,32* | € 23,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,41* | € 23,96* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,71* | € 33,54* | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,27* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|