Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLUTION HOSE E00604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOLUTION HOSE E00604
SOLUTION HOSE E00604
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_56412277
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     56412277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Staubsaugerschlauch
saugschlauch staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht:
122 kg
Länge:
118 mm
Breite:
116 mm
Tiefe:
59 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_56412277, NILFISK GMBH, 56412277, SOLUTION HOSE E00604
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 16,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 18,87*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 30,00*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 12,15*
€ 33,84*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 13 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.