Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCREW 1/4-20 X 1/2 PAN HD SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCREW 1/4-20 X 1/2 PAN HD SS
SCREW 1/4-20 X 1/2 PAN HD SS
Artikel-Nr.:
     9587-NILF_85398A
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     85398A
EAN/GTIN:
     4005337121240
Suchbegriffe:
Heizlüfter
heizlüfter
Weitere Informationen:
Gewicht:
999 kg
Länge:
16 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: NILF_85398A, NILFISK GMBH, 85398A, SCREW 1/4-20 X 1/2 PAN HD SS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3,30*
€ 18,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,90*
€ 278,63*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 295,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,88*
€ 321,38*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.