Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 115x0,75x22,23 mm gekröpft A60R PREMIUM Edelst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe 115x0,75x22,23 mm gekröpft A60R PREMIUM Edelst.
Trennscheibe 115x0,75x22,23 mm gekröpft A60R PREMIUM Edelst.
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_282149
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     282149
EAN/GTIN:
     9003172821498
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit zu vermeiden. Geeignet ist dieses Werkzeug zum
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,019 kg
Durchmesser:
115 mm
Form:
42 gekröpfte Trennscheibe
Korngroesse:
60
Spezifikation:
A60R-BFXA
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Rostfreier Stahl
EAN-Code Verpackung:
9,01E+12
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x0,75, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, 115x0, 75x22, 23mm, gekröpft, A60R, PREMIUM, Edelst
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,94*
€ 3,04*
3 Tage
74
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,34*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.