Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe 50x1x10mm gerade A60R-BFXA PREMIUM Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34576480
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34576480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die chemische Reinheit dieser Werkzeuge ist für die Bearbeitung von rostfreien Stahlsorten Voraussetzung, um negative Werkstoffbeeinflussung wie Korrosionsbildung, Lochfraß oder Reduktion der Dauerfestigkeit zu vermeiden. Die PREMIUM Trennscheibe in kl
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,005 kg | 8 kg
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
TH
Nettogewicht:
0,005 kg
Staerke:
1 mm
Werkstoffeignung:
Rostfreier Stahl
EAN-Code Verpackung:
9,01E+12
Weitere Suchbegriffe: tyrolit trennscheibe, dünnblech trennscheibe, trennscheibe d50mm, 50x1x10mm, gerade, A60R-BFXA, PREMIUM, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.