Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 300x3x20 BASIC Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 300x3x20 BASIC Universal
DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 300x3x20 BASIC Universal
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_467280
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     467280
EAN/GTIN:
     9003174672807
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe tyrolit
Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.
Vorteile:Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.HochwertigEffizient
Weitere Informationen:
Produktlinie:
BASIC
Bruttogewicht:
1256 kg
Durchmesser:
300 mm
Herkunftsland:
TH
Nettogewicht:
1196 kg
Staerke:
3 mm
Warengruppe:
DGR30
Bohrung:
22.23 mm
D x T x H:
300 x 3 x 22,23 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 300mm, DCU-FC, Trockenschnitt-Sägeblätter, 300x3x20, BASIC, Universal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 63,28*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 60,49*
€ 82,14*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.