Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe LONGLIFE 125x2,0x22,23 mm gerade A30S PREM.ST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe LONGLIFE 125x2,0x22,23 mm gerade A30S PREM.ST.
Trennscheibe LONGLIFE 125x2,0x22,23 mm gerade A30S PREM.ST.
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_637067
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     637067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Dieses Hochleistungswerkzeug bietet in den Standardbreiten nicht nur eine wirtschaftliche Lösung für Ihre Kostenprobleme, sondern auch höchsten Sicherheitsstandard. Dafür sorgen höchste Standzeit und Stabilität der PREMIUM LONGLIFE. Geeignet ist dieses
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,06 kg
Durchmesser:
125 mm
Form:
41 gerade Trennscheibe
Korngroesse:
30
Spezifikation:
A 30 S- BFX A
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Stahl
EAN-Code Verpackung:
9,01E+12
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x2x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, LONGLIFE, 125x2, 0x22, 23mm, gerade, A30S, PREM, ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.