Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraSTRETCHER 0350 1 x klappbar, DIN 13024 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0101-4G
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0101-4G
EAN/GTIN:
     4251824302313
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
ultraSTRETCHER 0350 1 x klappbar, DIN 13024 N 4 Gleitfüße, grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
8,4 kg
Breite:
556 mm
Höhe:
137 mm
Länge:
2302 mm
Weitere Suchbegriffe: krankentrage klappbar, ultraSTRETCHER, 0350, 1, x, klappbar, DIN 13024, N, 4, Gleitfüße, grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 183,33*
€ 222,76*
Frei Haus
ab € 206,07*
€ 242,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,73*
€ 289,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,98*
€ 315,55*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 399,73*
€ 464,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,13*
€ 239,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601102
ab € 62,63*
Zubehör
Söhngen
0601067
ab € 57,81*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0135
ab € 581,18*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0114
ab € 27,81*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0119-1
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.