Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraSTRETCHER 0710 2 x klappbar, DIN 13024 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraSTRETCHER 0710, 2xklappbar,grau,DIN 13024K, 2 Gleit-/2 Rollenfüße,Krankentrage
ultraSTRETCHER 0710, 2xklappbar,grau,DIN 13024K, 2 Gleit-/2 Rollenfüße,Krankentrage
ultraSTRETCHER 0710, 2xklappbar,grau,DIN 13024K, 2 Gleit-/2 Rollenfüße,Krankentrage
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0104-2G2R
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0104-2G2R
EAN/GTIN:
     4251824302337
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
ultraSTRETCHER 0710 2 x klappbar, DIN 13024 K 2 Gleit-/ 2 Rollenfüße, grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
8,6 kg
Breite:
556 mm
Höhe:
137 mm
Länge:
2302 mm
Weitere Suchbegriffe: krankentrage 2x klappbar, ultraSTRETCHER, 0710, 2, x, klappbar, DIN 13024, K, Gleit-/, Rollenfüße, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 216,94*
€ 266,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,84*
€ 340,59*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,86*
€ 317,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,93*
€ 306,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,19*
€ 306,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ultraMEDIC
SAN-0104-4G
ab € 202,60*
Sonstiges
ultraMEDIC
SAN-0104-4R
ab € 228,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.