Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraSTRETCHER 0710 2 x klappbar - DIN 13024 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraSTRETCHER 0710, 2xklappbar,grau,DIN 13024K, 4 Rollenfüße, Krankentrage
ultraSTRETCHER 0710, 2xklappbar,grau,DIN 13024K, 4 Rollenfüße, Krankentrage
ultraSTRETCHER 0710, 2xklappbar,grau,DIN 13024K, 4 Rollenfüße, Krankentrage
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0104-4R
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0104-4R
EAN/GTIN:
     4251824302351
Suchbegriffe:
Bahre
Krankentrage
krankentrage din 13024
bahre
ultraSTRETCHER 0710 2 x klappbar - DIN 13024 K 4 Rollenfüße, grau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
8,2 kg
Breite:
556 mm
Höhe:
137 mm
Länge:
2302 mm
Weitere Suchbegriffe: krankentrage 2x klappbar, ultraSTRETCHER, 0710, 2, x, klappbar, -, DIN 13024, K, 4, Rollenfüße, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 228,23*
€ 279,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,22*
€ 356,78*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,38*
€ 332,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,25*
€ 321,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,13*
€ 302,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ultraMEDIC
SAN-0119-1
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.