Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraDANGER I Verbandkasten für Gefahrgut-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraDANGER I Verbandkasten für Gefahrgut-
ultraDANGER I Verbandkasten für Gefahrgut-
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0163-1OR
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0163-1OR
EAN/GTIN:
     4251824300159
Suchbegriffe:
Verbandkasten
Verbandskästen
verbandkasten orange
verbandkasten ggvs
ultraDANGER I Verbandkasten für Gefahrgut- Transporte, orange
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4,9 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
340 mm
Länge:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: verbandskästen, ultraDANGER, I, Gefahrgut-, Transporte, orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.