Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraWORKS II (VK 032) Farbe grau, mit Wandhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraWORKS II (VK 032) Farbe grau, mit Wandhalterung
ultraWORKS II (VK 032) Farbe grau, mit Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0165
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0165
EAN/GTIN:
     4251824300029
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
ultraWORKS II (VK 032) Farbe grau mit Füllung DIN 13157 Betriebsverbandkasten aus Kunststoff, gefüllt nach DIN 13157
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4,9 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
430 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,90*
€ 19,25*
2 Tage
57
€ 7,90*
ab € 15,93*
€ 21,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 16,71*
€ 22,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,56*
€ 22,81*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 13,33*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 25,19*
Sonstiges
ultraMEDIC
SAN-0172-OR
ab € 57,60*
Sonstiges
Skylotec
SAN-0180
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.