Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0260-2
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0260-2
EAN/GTIN:
     9010710115018
Suchbegriffe:
Vacuummatratze
Vakuumauflage
Vakuummatratze
vakuummatratze
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Höhe:
80 mm
Länge:
2050 mm
Weitere Suchbegriffe: X-BOON, TWO, Inklusive, Set, Patientengurten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,61*
€ 901,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,30*
€ 871,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 727,67*
€ 865,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 722,39*
€ 859,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,98*
€ 840,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,02*
€ 813,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,68*
€ 768,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.