Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF 1/4 Zoll 6-kant SW 9mm L.23mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05003574001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003574001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant mit Haltefunktion und Farbleitsystem · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9 mm
Länge:
23 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,56*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,86*
1
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,12*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,16*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003577001
ab € 3,44*
Ähnlich
Wera
05003571001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05003579001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05003578001
ab € 3,45*
Ähnlich
Wera
05003572001
ab € 3,26*
Ähnlich
Wera
05003576001
ab € 3,45*
Ähnlich
Wera
05003573001
ab € 3,27*
Ähnlich
Wera
05003580001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera
05003575001
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.