Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8740 C HF 1/2 Zoll SW 14mm L.60mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05003828001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003828001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · legierter Werkzeugstahl · matt verchromt für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
matt verchromt
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 13 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.